GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11512 Centrifugális szivattyú 1.5 LE | AB2PAD 1N536

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11512 Szivattyú Centrifugális 1.5 LE

Raktáron
Tétel: AB2PAD Modell: 1BF11512Kereszthivatkozás: 1N536

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,011.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21.2 / 11.1-10.6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head37 @ 95 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head20-52 GPM @ 110-65 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 100 Ft. a feje31
GPM víz @ 110 Ft. a feje22
GPM víz @ 40 Ft. a feje58
GPM víz @ 50 Ft. a feje56
GPM víz @ 60 Ft. a feje53
GPM víz @ 70 Ft. a feje49
GPM víz @ 80 Ft. a feje45
GPM víz @ 90 Ft. a feje39
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Hz60
Járókerék átmérője5-3 / 8 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás55 PSI
Hossz16.75 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej58 @ 40 Ft.
Max. Fej118 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F
Max. Nyomás125 psi
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej10 @ 116 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusa56J
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis1
Portforgatás45 növekmény
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaMechanikus tengely, rozsdamentes acélból, Buna N karbon / kerámia alkatrészekkel
Tömítés típusaTípus 6
Szolgáltatási tényező1.3
Tengely anyaga303 Stainless Steel
típusBezárás párosítva
Feszültség115/230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronz, 303 SS, Buna N, szén, kerámia
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)41.59
Hajó hossza (cm)56.83
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 60 Ft. a fejeGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHáz anyagaÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 Centrifugális szivattyú 7.5 LE | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Öntöttvas€6,034.94
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Öntöttvas€5,199.96
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1J1A0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Öntöttvas€5,170.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH szivattyú centrifugális 3 LE | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Öntöttvas€4,382.83
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,321.24
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Öntöttvas€2,315.82
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Centrifugális szivattyú 2 LE | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Öntöttvas€2,592.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF11512 Szivattyú Centrifugális 1.5 LE
€2,011.19 /Mértékegység