GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM04 Constant Pressure Booster Pump, 1 Hp, Single Phase, 115VAC, 35 PSI | CP6PLX 48GP50

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM04 állandó nyomásfokozó szivattyú, 1 LE, egyfázisú, 115 VAC, 35 PSI

Raktáron
Tétel: CP6PLX Típus: 1151AB21HM04Kereszthivatkozás: 48GP50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,310.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1151AB21HM04 állandó nyomásfokozó szivattyú, 1 LE, egyfázisú, 115 VAC, 35 PSI
€4,310.33 /Mértékegység