Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 1 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRK 38R345

GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés, 1 hüvelykes kiterjesztett PTFE

Raktáron
Tétel: AC7MRK Modell: STYLE 800Kereszthivatkozás: 38R345
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
€16.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.1-5 / 16 "
AnyagBővített PTFE
Max. Nyomás3014 PSI
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2.625 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-450-tól 600 fokig
Vastagság1 / 8 "
típus3014

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0014
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3926904590
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretÁr
GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 1/2 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRH 38R343 800 STÍLUS27 / 32 "1.875 "1 / 2 "€9.79
GORE STYLE 800 gyűrűtömítés 3/4 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRJ 38R344 800 STÍLUS1-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "€12.72
GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 1-1/2 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRL 38R346 800 STÍLUS1-29 / 32 "3.375 "1.5 "€24.25
GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 2 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRM 38R347 800 STÍLUS2.375 "4.125 "2"€33.08
GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 3 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRN 38R348 800 STÍLUS3.5 "5.375 "3"€51.95
GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 4 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRP 38R349 800 STÍLUS4.5 "6.875 "4"€86.94
GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés 6 hüvelykes kiterjesztett PTFE | AC7MRQ 38R350 800 STÍLUS6.625 "8.75 "6"€131.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORE STYLE 800 gyűrűs tömítés, 1 hüvelykes kiterjesztett PTFE
€16.41 /Mértékegység