Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0606 Tömlőszerelvény Nptf Női 3/8 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFY 3DVC8

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0606 tömlőszerelvény Nptf anya 3/8 hüvelykes tömlőazonosító

Raktáron
Cikkszám: AC8UFY Modell: PB-NPF-0606Kereszthivatkozás: 3DVC8
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
€8.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)3/4
Hex méret3 / 4 "
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menetméret3 / 8-18 "
Menet típusa(F) NPT
típusNPTF, nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.Max. Munkahelyi nyomásMenetméretÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0404 Tömlőszerelvény Nptf Female 1/4 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "€6.44
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0604 Tömlőszerelvény Nptf Női 3/8 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFX 3DVC7 PB-NPF-06045 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI1 / 4-18 "€7.66
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0806 Tömlőszerelvény Nptf Női 1/2 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFZ 3DVC9 PB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "€11.89
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0808 Tömlőszerelvény Nptf Női 1/2 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "€14.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0606 tömlőszerelvény Nptf anya 3/8 hüvelykes tömlőazonosító
€8.85 /Mértékegység