Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0604 Tömlőszerelvény Nptf Női 3/8 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFX 3DVC7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 tömlőszerelvény Nptf anya 3/8 hüvelykes tömlőazonosító

Raktáron
Tétel: AC8UFX Modell: PB-NPF-0604Kereszthivatkozás: 3DVC7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja a tömlő illesztését
Illesztő stílusEgyenes
Hex fejméret (hüvelyk)5/8
Hex méret5 / 8 "
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusa(F) NPT
típusNPTF, nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTömlő azonosítójaTömlő belül Dia.Max. Munkahelyi nyomásMenetméretÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0404 Tömlőszerelvény Nptf Female 1/4 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFW 3DVC6 PB-NPF-04045 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi1 / 4-18 "€6.44
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0606 Tömlőszerelvény Nptf Női 3/8 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFY 3DVC8 PB-NPF-06063 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "4000 PSI3 / 8-18 "€8.85
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0806 Tömlőszerelvény Nptf Női 1/2 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UFZ 3DVC9 PB-NPF-08063 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 8-18 "€11.89
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK PB-NPF-0808 Tömlőszerelvény Nptf Női 1/2 hüvelykes tömlőazonosító | AC8UGA 3DVD1 PB-NPF-080815 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI1 / 2-14 "€14.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-NPF-0604 tömlőszerelvény Nptf anya 3/8 hüvelykes tömlőazonosító
€7.66 /Mértékegység