GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-140G-8M-36 Falcon lánckerék 140 fogas 8mm osztás 36 W | AD2GMZ 3PDV2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-140G-8M-36 Falcon lánckerék 140 fogas, 8 mm-es osztás, 36 W

Raktáron
Tétel: AD2GMZ Modell: GTR-140G-8M-36Kereszthivatkozás: 3PDV2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,609.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánckerék
Furat típusaBokrosodott
Persely szükséges3020
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma140
Dia kívül.355.1mm
Hangmagasság8.0 mm
Pitch Dia.356.5mm
típusSólyom
Szélesség36mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8483509080
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellPersely szükségesAnyagBarázdák számaDia kívül.HangmagasságPitch Dia.SzélességÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-112G-14M-68 Falcon lánckerék 112 fogas 14mm osztású 68 W | AD2GMW 3PDU8 GTR-112G-14M-683535Öntöttvas112496.3mm14.0 mm499.1mm68mm€2,172.64
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-112G-8M-36 Falcon lánckerék 112 fogas 8 mm-es osztás, 36 W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8M-363020Öntöttvas112283.8mm8.0 mm285.2mm36mm€1,007.59
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-140G-14M-20 Falcon lánckerék 140 fogas 14mm osztás 20 W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14M-203020Öntöttvas140621.1mm14.0 mm623.9mm2mm€1,878.88
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-168G-14M-20 Falcon lánckerék 168 fogas 14mm osztás 20 W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14M-203020Öntöttvas168745.9mm14.0 mm748.7mm2mm€2,424.53
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-28G-14M-20 Falcon lánckerék 28 fogas 14mm osztás 20 W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14M-202012Öntöttvas28122.0mm14.0 mm124.8mm2mm€354.32
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-28G-14M-37 Falcon lánckerék 28 fogas 14mm osztás 37 W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14M-372012Öntöttvas28122.0mm14.0 mm124.8mm37mm€410.12
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK GTR-28G-14M-68 Falcon lánckerék 28 fogas 14mm osztású 68 W | AD2GNF 3PDV8 GTR-28G-14M-682517Acél28122.0mm14.0 mm124.8mm68mm€726.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-140G-8M-36 Falcon lánckerék 140 fogas, 8 mm-es osztás, 36 W
€1,609.25 /Mértékegység