GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 4KT66 tömlő toló 1/4 hüvelyk azonosító x 250 láb kék | AD8KPB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT66 tömlőnyomás 1/4 hüvelyk belső x 250 láb kék

Raktáron
Tétel: AD8KPB Modell: 4KT66

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,303.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekKék
FedőanyagKemény porgumi, fekete, sima felületű, időjárásálló, kopásálló és olajálló
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.0.5 "
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz250 láb.
Max. Nyomás400 psi
Max. Munkahelyi nyomás400 PSI
Dia kívül.1 / 2 "
ErősítésSzintetikus zsinór
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
CsőanyagChemigum olajálló szintetikus
típusTömeges Push-On

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.04
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásszínekFedőanyagMax. Munkahelyi nyomásDia kívül.Temp. HatótávolságTömlő belül Dia.Tömlő hosszaÁr
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 4KT67 tömlő toló 3/8 hüvelyk azonosító x 250 láb kék | AD8KPC 4 kt67400 psiKékKemény porgumi, fekete, sima felületű, időjárásálló, kopásálló és olajálló400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250 láb.€1,373.56
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 4KT68 tömlő toló 1/2 hüvelyk azonosítóval x 150 láb kék | AD8KPD 4 kt68400 psiKékKemény porgumi, fekete, sima felületű, időjárásálló, kopásálló és olajálló400 PSI3 / 4 "-40 - 200 F1 / 2 "150 láb.€1,002.12
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 4KT69 tömlő toló 3/4 hüvelyk id x 150 láb fekete | AD8KPE 4 kt69250 psiFeketeFekete, sima felületű250 PSI1-3 / 64 "-20-től 190 F-ig3 / 4 "150 láb.€1,024.34
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 5W555 Tömlő toló 1/2 hüvelyk azonosítóval x 150 láb fekete | AE6ZAM 5W555250 psiFeketeFekete, sima felületű250 PSI51 / 64 "-20-től 190 F-ig1 / 2 "150 láb.€595.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT66 tömlőnyomás 1/4 hüvelyk belső x 250 láb kék
€1,303.39 /Mértékegység