Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP76 Párnázott bilincs 3/4 hüvelykes horganyzott aranyacél | AB6UZJ

APPROVED VENDOR 22FP76 párnázott bilincs 3/4 hüvelykes horganyzott aranyacél

Raktáron
Tétel: AB6UZJ Modell: 22FP76

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázott bilincs
Hossz1 13 / 64 "
AnyagElektromos horganyzott aranyacél
Max. Betöltés1000 font
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3 / 4 "
Csőméret7 / 8 "
típusGólyaláb szerelve
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908530
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A cső, a cső vagy a tömlő támasztószerkezetéhez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP75 Párnázott bilincs 1/2 hüvelykes horganyzott aranyacél | AB6UZH 22FP7515 / 16 "1000 font1 / 2 "5 / 8 "€7.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 22FP77 Párnázott bilincs 2 hüvelykes horganyzott aranyacél | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 font-2"€13.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP76 párnázott bilincs 3/4 hüvelykes horganyzott aranyacél
€5.64 /Mértékegység