GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT93 Hose Food 2 1/2 In | AC9TCF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 tömlő élelmiszer 2 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9TCF Modell: 3JT93

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,200.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású élelmiszer-tömlő
Hajlítsa a sugarat10 "
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.2.5 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.2.85 "
Belül Dia.2.5 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás65 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.2-55 / 64 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás65 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)166.37
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkahelyi nyomásHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.TételMax. NyomásDia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT86 Tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Könnyű élelmiszer tömlő40 psi2.375 "-
ajánlatkérés
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT92 Hose Food 2 hüvelykes 100 láb | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Nagy teherbírású élelmiszer-tömlő79 psi2-5 / 16 "€1,494.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 tömlő élelmiszer 2 1/2 hüvelyk
€2,200.05 /Mértékegység