GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT92 Hose Food 2 hüvelykes 100 láb | AC9TCE 3JT86

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb

Raktáron
Tétel: AC9TCE Modell: 3JT92Kereszthivatkozás: 3JT86

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,494.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású élelmiszer-tömlő
Hajlítsa a sugarat8"
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.2"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.2.31 "
Belül Dia.2"
Hossz100 láb.
Max. Nyomás79 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.2-5 / 16 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás79 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.6
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)95.25
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkahelyi nyomásHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.TételMax. NyomásDia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT86 Tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb | AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Könnyű élelmiszer tömlő40 psi2.375 "-
ajánlatkérés
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT93 Hose Food 2 1/2 In | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Nagy teherbírású élelmiszer-tömlő65 psi2-55 / 64 "€2,200.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb
€1,494.20 /Mértékegység