GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT86 Tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb | AC9TBY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb

Tétel: AC9TBY Modell: 3JT86

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönnyű élelmiszer tömlő
Hajlítsa a sugarat4"
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.2"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.2.36 "
Belül Dia.2"
Hossz100 láb.
Max. Nyomás40 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.2.375 "
ErősítésPVC spirál
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás40 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.49
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3917320010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMunkahelyi nyomásHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.TételMax. NyomásDia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT92 Hose Food 2 hüvelykes 100 láb | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Nagy teherbírású élelmiszer-tömlő79 psi2-5 / 16 "€1,494.20
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT93 Hose Food 2 1/2 In | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Nagy teherbírású élelmiszer-tömlő65 psi2-55 / 64 "€2,200.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 tömlő élelmiszer 2 hüvelyk 100 láb