GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT62 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság | AC9TAX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT62 többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9TAX Modell: 3JT62

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€857.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekSárga
Összekötő anyagAcél
FedőanyagBuna-N vinyl
Méret beszerelése3 / 4 "
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás500 psi
Dia kívül.1.188 "
ErősítésRostfonal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
CsőanyagSzabadalmaztatott olajálló Chemigum szintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.39
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT61 Többcélú levegőtömlő 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság | AC9TAW 3JT6125 láb.€532.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT62 többcélú levegőtömlő, 3/4 hüvelykes 50 láb hosszúság
€857.44 /Mértékegység