GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 2P568 Tömlőszívás 3 In | AC2YPB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 tömlőszívó 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2YPB Modell: 2P568

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€330.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó tömlő
Hajlítsa a sugarat12 "
színekZöld
Méret beszerelése3"
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
Belül Dia.3"
Hossz20 láb.
Max. Nyomás65 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Dia kívül.3.41 "
ErősítésMerev PVC Helix
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratMéret beszereléseBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Ár
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 2P566 Tömlőszívás 1 1/2 hüvelyk | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "€147.69
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 2P567 Tömlőszívás 2 In | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "€188.60
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 2P569 Tömlőszívás 4 In | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "€523.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 tömlőszívó 3 hüvelyk
€330.80 /Mértékegység