GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 2P569 Tömlőszívás 4 In | AC2YPC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P569 tömlőszívó 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2YPC Modell: 2P569

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó tömlő
Hajlítsa a sugarat16 "
színekZöld
Méret beszerelése4"
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
Belül Dia.4"
Hossz20 láb.
Max. Nyomás55 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Dia kívül.4.46 "
ErősítésMerev PVC Helix
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.91
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)118.11
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratMéret beszereléseBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Ár
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 2P566 Tömlőszívás 1 1/2 hüvelyk | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "€147.69
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 2P567 Tömlőszívás 2 In | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "€188.60
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 2P568 Tömlőszívás 3 In | AC2YPB 2P56812 "3"3"65 psi3.41 "€330.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P569 tömlőszívó 4 hüvelyk
€523.53 /Mértékegység