GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P035 Gőztömlő 1/2 x 25 láb | AC2YGQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 gőztömlő 1/2 x 25 láb

Raktáron
Tétel: AC2YGQ Modell: 2P035

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztömlő
színekFekete
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza25 láb.
Tömlő kívül Dia.1-1 / 16 "
Max. Nyomás250 psi
NPT1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPT
ErősítésDupla huzalfonat
Biztonsági tényező10:1
Temp. Hatótávolság0-450 F
CsőanyagSzintetikus gumi
típusA kapcsolt közgyűlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.26
Hajó magassága (cm)54.36
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaNPTErősítéstípusÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P036 Gőztömlő 1/2 x 50 láb | AC2YGR 2P03650 láb.1/2 (M) NPT x 1/2 (M) NPTSingle Wire FonatA kapcsolt közgyűlés€841.26
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT58 Gőztömlő 1/2 x 50 láb | AD8KNT 4 kt5850 láb.-Dupla huzalfonatTömeg€682.82
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 4KT61 Gőztömlő 1/2 x 50 láb | AD8KNW 4 kt6150 láb.1/2 (F) NPT x 1/2 (M) NPTSingle Wire FonatA kapcsolt közgyűlés€812.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P035 gőztömlő 1/2 x 25 láb
€519.47 /Mértékegység