GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT6 Élelmiszer tömlő 3 hüvelyk azonosító x 100 láb tiszta 35 psi AB4PNV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 élelmiszertömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb átlátszó 35 psi

Raktáron
Tétel: AB4PNV Modell: 1ZLT6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,513.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Hajlítsa a sugarat7"
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.3"
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.3.58 "
Belül Dia.3"
Hossz100 láb.
Max. Nyomás35 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.3-37 / 64 "
ErősítésMerev PVC spirál beágyazott huzallal
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás35 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.Max. NyomásDia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT4 Élelmiszer tömlő 1 1/2 hüvelyk azonosító x 100 láb tiszta 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI€1,470.54
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT5 Élelmiszer tömlő 2 hüvelyk azonosító x 100 láb tiszta 40 psi AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13 / 32 "40 PSI€1,913.02
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT7 Élelmiszer tömlő 4 hüvelyk azonosító x 100 láb átlátszó 35 Psi | AB4PNW 1ZLT711 "4"4.68 "4"35 psi4-11 / 16 "35 PSI€6,398.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 élelmiszertömlő 3 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb átlátszó 35 psi
€3,513.71 /Mértékegység