GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT4 Élelmiszer tömlő 1 1/2 hüvelyk azonosító x 100 láb tiszta 50 Psi | AB4PNT

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT4 élelmiszertömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb átlátszó 50 psi

Raktáron
Tétel: AB4PNT Modell: 1ZLT4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,470.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Hajlítsa a sugarat4"
színekSzűrő kikapcsolása
FedőanyagPVC
Tömlő belül Dia.1-1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.1.8 "
Belül Dia.1.5 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás50 psi
Max. Vákuum29.0 In. Hg
Dia kívül.1 13 / 16 "
ErősítésMerev PVC spirál beágyazott huzallal
Biztonsági tényező3:1
Temp. Hatótávolság-15 - 158 F
CsőanyagPVC
típusTömeg
Munkahelyi nyomás50 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Belül Dia.Max. NyomásDia kívül.Munkahelyi nyomásÁr
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT5 Élelmiszer tömlő 2 hüvelyk azonosító x 100 láb tiszta 40 psi AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13 / 32 "40 PSI€1,913.02
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT6 Élelmiszer tömlő 3 hüvelyk azonosító x 100 láb tiszta 35 psi AB4PNV 1ZLT67"3"3.58 "3"35 psi3-37 / 64 "35 PSI€3,513.71
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 1ZLT7 Élelmiszer tömlő 4 hüvelyk azonosító x 100 láb átlátszó 35 Psi | AB4PNW 1ZLT711 "4"4.68 "4"35 psi4-11 / 16 "35 PSI€6,398.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT4 élelmiszertömlő 1 1/2 hüvelyk belső átmérőjű x 100 láb átlátszó 50 psi
€1,470.54 /Mértékegység