GLOBAL WATER WS750 Sampler Dual Bottle

Raktáron
Tétel: AC6VNA Modell: WS750Kereszthivatkozás: 36K445

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,904.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős palack vízmintavevő
AkkumulátorÚjratölthető 5 AH gélelem
Az akkumulátor élettartamának1/2 óra.
test anyagaPVC
Palack anyagapolietilén
Mélység9"
Áramlási sebesség1000 ml / perc. egy 4 láb fejnél
Magasság22 "
Max. EmelKörülbelül 20 láb.
Bemenetek száma2
Kimenetek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság0-70 C fok
Szélesség17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8421990040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mintaméret (15 méret 15 ml-től 2 l-ig)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLOBAL WATER WS750 Sampler Dual Bottle
€3,904.05 /Mértékegység