Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Festoon köztes kocsi 0.94-1.25 | AA2UWW 11C493

GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Festoon középhaladó kocsi 0.94-1.25

Raktáron
Tétel: AA2UWW Modell: F-IT-S3/5.7R3Kereszthivatkozás: 11C493

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€391.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon köztes kocsi
Kábel mérete0.94–1.25 ”
KábeltípusRound
Kocsik száma1
Teljes hossz5.5 láb.
Kocsi kapacitása (font)154
típusÁllítható, I-gerendás függesztett
KerékAcél
Kerék futómű átmérője1.5 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termék részletek:

    • I-gerenda (S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípustípusÁr
GLEASON C35-ITG Festoon köztes kocsi 1.50 x 2.12 | AA2UUN 11C440 C35-ITG1.50 x 2.12 "LakásC-sín€124.42
GLEASON C35-RC-12 Festoon köztes kocsi 0.60-0.94 | AA2UVU 11C468 C35-RC-120.60–0.94 ”RoundC-sín€116.83
GLEASON C35-RC-13 Festoon köztes kocsi 0.95-1.25 | AA2UVX 11C471 C35-RC-130.95–1.25 ”RoundC-sín€132.91
GLEASON F-IT-S3/5.7R2 Festoon köztes kocsi 0.60-0.94 | AA2UWV 11C492 F-IT-S3 / 5.7R20.60–0.94 ”RoundÁllítható, I-gerendás függesztett€394.12
GLEASON F-IT-S3/5.7D Festoon középhaladó kocsi 1.25-3.50 | AA2UWX 11C494 F-IT-S3 / 5.7D1.25–3.50 ”Kettős laposÁllítható, I-gerendás függesztett€400.89
GLEASON F-IT-S3/5.7 Festoon köztes kocsi 1.25 x 3.50 | AA2UWY 11C495 F-IT-S3 / 5.71.25 x 3.50 "LakásÁllítható, I-gerendás függesztett€404.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Festoon középhaladó kocsi 0.94-1.25
€391.74 /Mértékegység