Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GLEASON C35-RC-13 Festoon köztes kocsi 0.95-1.25 | AA2UVX 11C471

GLEASON C35-RC-13 Festoon köztes kocsi 0.95-1.25

Raktáron
Tétel: AA2UVX Modell: C35-RC-13Kereszthivatkozás: 11C471

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFestoon köztes kocsi
Kábel mérete0.95–1.25 ”
KábeltípusRound
Kocsik száma1
Kocsi kapacitása (font)45
típusC-sín
KerékAcél
Kerék futómű átmérője1 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431491010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteKábeltípustípusÁr
GLEASON C35-ITG Festoon köztes kocsi 1.50 x 2.12 | AA2UUN 11C440 C35-ITG1.50 x 2.12 "LakásC-sín€124.42
GLEASON C35-RC-12 Festoon köztes kocsi 0.60-0.94 | AA2UVU 11C468 C35-RC-120.60–0.94 ”RoundC-sín€116.83
GLEASON F-IT-S3/5.7R2 Festoon köztes kocsi 0.60-0.94 | AA2UWV 11C492 F-IT-S3 / 5.7R20.60–0.94 ”RoundÁllítható, I-gerendás függesztett€394.12
GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Festoon köztes kocsi 0.94-1.25 | AA2UWW 11C493 F-IT-S3 / 5.7R30.94–1.25 ”RoundÁllítható, I-gerendás függesztett€391.74
GLEASON F-IT-S3/5.7D Festoon középhaladó kocsi 1.25-3.50 | AA2UWX 11C494 F-IT-S3 / 5.7D1.25–3.50 ”Kettős laposÁllítható, I-gerendás függesztett€400.89
GLEASON F-IT-S3/5.7 Festoon köztes kocsi 1.25 x 3.50 | AA2UWY 11C495 F-IT-S3 / 5.71.25 x 3.50 "LakásÁllítható, I-gerendás függesztett€404.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GLEASON C35-RC-13 Festoon köztes kocsi 0.95-1.25
€132.91 /Mértékegység