Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GL HUYETT WWG-CLPUZ-024 Clevis Pin, Acél 7/16 X 2-1/2 Méret, 10Pk | AC9MMQ 3HKZ5

GL HUYETT WWG-CLPUZ-024 Clevis Pin, acél 7/16 x 2-1/2 méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AC9MMQ Modell: WWG-CLPUZ-024Kereszthivatkozás: 3HKZ5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz2.5 "
Anyag1010/1018 Acél
Teljes hossz2.5 "
Pin Dia.7 / 16 "
típusEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.441
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GL HUYETT WWG-CLPUZ-024 Clevis Pin, acél 7/16 x 2-1/2 méret, 10 Pk
€28.60 /csomag