Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Cotter Pin, Stainless Steel, 1/16 X 1-1/2 Size, 100Pk | AE6JXX 5TE53

GL HUYETT WWG-062-1500-80 sasszeg, rozsdamentes acél, 1/16 x 1-1/2 méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE6JXX Modell: WWG-062-1500-80Kereszthivatkozás: 5TE53

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€38.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSasszeg
befejezEgyszerű
Hossz1.5 "
Anyag316 Stainless Steel
Pin Dia.1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GL HUYETT WWG-062-1500-80 sasszeg, rozsdamentes acél, 1/16 x 1-1/2 méret, 100 pk
€38.28 /csomag