GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK HGUC1200PG1000 PVC csatorna 12 hüvelykes 10 láb | AF2MRX 6VKU1

GEORG FISCHER HGUC1200PG1000 Pvc csatorna 12 hüvelyk 10 láb

Tétel: AF2MRX Típus: HGUC1200PG1000Kereszthivatkozás: 6VKU1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€768.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőcső
Átmérő12 "
Magasság12.75 "
Hossz10 láb.
AnyagPVC
Outlet Dia.12.75 "
típusPVC
Szélesség12.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.87
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Maximális hőmérséklet 140 F
    • Almárka: HARVEL

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságOutlet Dia.SzélességÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK HGUC0601PG1000 PVC csatorna 6 hüvelykes 10 láb | AF2MRU 6VKT8 HGUC0601PG10006"6.625 "6.625 "6.625 "€298.50
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK HGUC0800PG1000 PVC csatorna 8 hüvelykes 10 láb | AF2MRV 6VKT9 HGUC0800PG10008"8.625 "8.625 "8.625 "€435.26
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK HGUC1000PG1000 PVC csatorna 10 hüvelykes 10 láb | AF2MRW 6VKU0 HGUC1000PG100010 "10.75 "10.75 "10.75 "€539.18
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK HGUC1400PG1000 PVC csatorna 14 hüvelykes 10 láb | AF2MRY 6VKU2 HGUC1400PG100014 "14 "14 "14 "€778.30
ajánlatkérés
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK HGUC1600PG1000 PVC csatorna 16 hüvelykes 10 láb | AF2MRZ 6VKU3 HGUC1600PG100016 "16 "16 "16 "€899.15
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER HGUC1200PG1000 Pvc csatorna 12 hüvelyk 10 láb
€768.19 /Mértékegység