Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9878-012BR Transition Cpvc 80 1-1/4 hüvelykes menetes | AF7REH 22JZ99

GEORG FISCHER 9878-012BR Transition Cpvc 80 1-1 / 4 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AF7REH Típus: 9878-012BRKereszthivatkozás: 22JZ99

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€269.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmeneti illesztés
test anyagaCPVC / sárgaréz
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x Csap
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret1.25 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9878-005BR Átmeneti szerelvény Cpvc sárgaréz 1/2 hüvelykes | AC9JWM 3GXH1 9878-005BRCPVC / sárgarézFNPT x Csap210 fok F1 / 2 "€83.08
GF PIPING SYSTEMS 9878-007BR Átmeneti szerelvény Cpvc sárgaréz 3/4 hüvelykes | AC9JWN 3GXH2 9878-007BRCPVC / sárgarézFNPT x Csap210 fok F3 / 4 "€130.67
GF PIPING SYSTEMS 9878-010BR Átmeneti szerelvény Cpvc sárgaréz 80 1 hüvelykes | AC9JWP 3GXH3 9878-010BRCPVC / sárgarézFNPT x Csap210 fok F1"€177.87
GF PIPING SYSTEMS 9878-005SS Átmeneti szerelvény 1/2 hüvelykes Fnpt x Spg | AC9JWQ 3GXH7 9878-005SSCPVC / 316 rozsdamentes acélFNPT x Csap210 fok F1 / 2 "€93.17
GF PIPING SYSTEMS 9878-007SS Átmeneti szerelvény 3/4 hüvelykes Fnpt x Spg | AC9JWR 3GXH8 9878-007SSCPVC / 316 rozsdamentes acélFNPT x Csap210 fok F3 / 4 "€115.81
GF PIPING SYSTEMS 9878-010SS Átmeneti szerelvény 80 1 hüvelykes Fnpt x Spg | AC9JWT 3GXH9 9878-010SSCPVC / 316 rozsdamentes acélFNPT x Csap210 fok F1"€202.99
GF PIPING SYSTEMS 9878-020BR Átmeneti Cpvc 80 2 hüvelykes csap 150 Psi | AF7REJ 22KA01 9878-020BRCPVCCsap176 fok F2"€346.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9878-012BR Transition Cpvc 80 1-1 / 4 hüvelykes menetes
€269.82 /Mértékegység