Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9861-426 Csőgomb csőméret 4 hüvelyk, hossz 6 hüvelyk | AB3VBA 1VGX8

GEORG FISCHER 9861-426 Csőbimbó Csőméret 4 hüvelyk Hossz 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3VBA Modell: 9861-426Keresztszám: 1VGX8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
színekSzürke
Kapcsolat típusaMPT
Hossz6"
AnyagCPVC
Max. Nyomás420 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret4"
menetrend80
típusCsavarmenetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9861-341 Csőgomb csőméret 3 hüvelyk, hossz 4 hüvelyk | AB3VAP 1VGW5 9861-3414"210 fok F3"€41.20
GF PIPING SYSTEMS 9861-342 Csőgomb csőméret 3 hüvelyk, hossz 5 hüvelyk | AB3VAR 1VGW7 9861-3425"210 fok F3"€51.17
GF PIPING SYSTEMS 9861-343 Csőgomb csőméret 3 hüvelyk, hossz 6 hüvelyk | AB3VAU 1VGW9 9861-3436"210 fok F3"€60.68
GF PIPING SYSTEMS 9861-137 Csőgomb csőméret 1 hüvelyk, hossz 4 hüvelyk | AE9WEL 6MX73 9861-1374"140 fok F1"€11.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9861-426 Csőbimbó Csőméret 4 hüvelyk Hossz 6 hüvelyk
€86.99 /Mértékegység