Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9838-211 szűkítő persely Cpvc 80 1-1/2 x 1 hüvelyk | AC2ZZD 2PLT5

GEORG FISCHER 9838-211 Reduktor persely Cpvc 80 1-1 / 2 x 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2ZZD Modell: 9838-211Kereszthivatkozás: 2PLT5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€34.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor persely
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsap x x FNPT
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet210 fok F
Csőméret1-1 / 2 "x 1"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9837-073 szűkítő persely Cpvc 80 1/2 x 3/8 hüvelyk | AB3UYR 1VGP2 9837-073Csapos x aljzat848 psi @ 73 fok F1 / 2 "x 3 / 8"€15.91
GF PIPING SYSTEMS 9837-209 szűkítő persely Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 hüvelyk | AB3UYU 1VGP4 9837-209Csapos x aljzat471 psi @ 73 fok F1-1/2" x 1/2"€30.60
GF PIPING SYSTEMS 9837-338 Reducer Bushng 3 x 2 Inch 375 Psi At 73f | AB3UYW 1VGP6 9837-338Csapos x aljzat375 psi @ 73 fok F3 "x 2"€70.69
GF PIPING SYSTEMS 9837-339 szűkítő persely Cpvc 80 3 x 2-1/2 hüvelyk | AB3UYY 1VGP8 9837-339Csapos x aljzat375 psi @ 73 fok F3 "x 2-1 / 2"€73.01
GF PIPING SYSTEMS 9837-420 Reduktor Bushng 4 x 2 hüvelyk 324 Psi 73f-nél | AB3UZA 1VGR1 9837-420Csapos x aljzat324 psi @ 73 fok F4 "x 2"€77.72
GF PIPING SYSTEMS 9837-422 Reduktor Bushng 4 x 3 hüvelyk 324 Psi 73f | AB3UZC 1VGR3 9837-422Csapos x aljzat324 psi @ 73 fok F4 "x 3"€79.07
GF PIPING SYSTEMS 9838-338 Reducer Bushng 3 x 2 Inch 187 Psi At 73f | AB3UZE 1VGR5 9838-338Csap x x FNPT187 psi @ 73 fok F3 "x 2"€194.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9838-211 Reduktor persely Cpvc 80 1-1 / 2 x 1 hüvelyk
€34.94 /Mértékegység