Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9806-060 Könyök 90 Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30

GEORG FISCHER 9806-060 könyök 90 CPV 80 6 hüvelykes foglalat 150 Psi

Raktáron
Tétel: AB6VGZ Modell: 9806-060Kereszthivatkozás: 22JZ30

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€277.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Csőméret6"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód3917400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 9806-025 könyök 90 Cpvc 80 2-1/2 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UWY 1VGH7 9806-025Aljzat x foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€77.00
GF PIPING SYSTEMS 9806-030 könyök 90 Cpvc 80 3 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXA 1VGH9 9806-030Aljzat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€88.11
GF PIPING SYSTEMS 9806-040 könyök 90 Cpvc 80 4 hüvelykes csúszóaljzat | AB3UXC 1VGJ2 9806-040Aljzat x foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€180.33
GF PIPING SYSTEMS 9808-030 Könyök 90 Cpvc 80 3 hüvelyk 187 Psi 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 fok F210 fok F3"€180.10
GF PIPING SYSTEMS 9808-040 könyök 90 Cpvc 80 4 hüvelyk 162 Psi 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 fok F210 fok F4"€283.29
GF PIPING SYSTEMS 9808-020 Könyök 90 80 2 hüvelyk Fnpt 202 Psi 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F210 fok F2"€48.79
GF PIPING SYSTEMS 9807-005 Könyök 90 1/2 hüvelyk 424 Psi, 73f | AD2RHA 3TNW8 9807-005FNPT x foglalat424 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€17.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9806-060 könyök 90 CPV 80 6 hüvelykes foglalat 150 Psi
€277.39 /Mértékegység