Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 854-030 Kőkarima, PVC 3 hüvelyk, 80. táblázat, szürke | AB3UPU 1VFR6

GEORG FISCHER 854-030 Kőkarima Pvc 3 hüvelyk, 80. táblázat, szürke

Raktáron
Tétel: AB3UPU Modell: 854-030Kereszthivatkozás: 1VFR6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€35.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőperem
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.7.5 "
Csőméret3"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7335
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 854-040 Kőkarima, PVC 4 hüvelyk, 80. táblázat, szürke | AB3UPW 1VFR8 854-040Foglalat89"4"€45.06
GF PIPING SYSTEMS 855-030 Van Stone karima PVC 3 hüvelykes 80. táblázat | AB3UPY 1VFT1 855-030FNPT47.5 "3"€65.00
GF PIPING SYSTEMS 855-040 Van Stone karima PVC 4 hüvelykes 80. táblázat | AB3UQA 1VFT3 855-040FNPT89"4"€106.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 854-030 Kőkarima Pvc 3 hüvelyk, 80. táblázat, szürke
€35.66 /Mértékegység