Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 836-080N Adapter 8 In Socket PVC | AF7RAN 22JY74

GEORG FISCHER 836-080N Adapter 8 In Socket PVC

Raktáron
Tétel: AF7RAN Modell: 836-080NKereszthivatkozás: 22JY74

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€443.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFoglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret8"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 835-002 Adapter 1/4 hüvelykes aljzat x Fpt PVC | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x foglalat424 psi 73 ° F-on1 / 4 "€12.58
GF PIPING SYSTEMS 835-003 Adapter 3/8 hüvelykes aljzat x Fpt PVC | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x foglalat424 psi 73 ° F-on3 / 8 "€13.42
GF PIPING SYSTEMS 835-005 Adapter 1/2 hüvelykes Fnpt x Slip Socket PVC | AE9YAE 6NG76 835-005FNPT x foglalat424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€5.64
GF PIPING SYSTEMS 835-007 Adapter 3/4 hüvelykes Fnpt x Slip Socket PVC | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x foglalat344 psi 73 ° F-on3 / 4 "€9.41
GF PIPING SYSTEMS 835-010 adapter 1 hüvelykes Fnpt x csúszó aljzat PVC | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x foglalat315 psi 73 ° F-on1"€15.42
GF PIPING SYSTEMS 835-012 Adapter 1-1/4 hüvelykes Fnpt x Slip Socket PVC | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x foglalat260 psi 73 ° F-on1.25 "€23.53
GF PIPING SYSTEMS 836-060N adapter, 6 hüvelykes aljzat PVC | AF7RAM 22JY73 836-060NFoglalat150 psi 73 ° F-on6"€397.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 836-080N Adapter 8 In Socket PVC
€443.01 /Mértékegység