Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 801-251 redukáló póló PVC 2 x 2 x 1 1/2 hüvelykes szürke | AB3UKL 1VFC5

GEORG FISCHER 801-251 redukáló póló PVC 2 x 2 x 1 1/2 hüvelykes szürke

Raktáron
Tétel: AB3UKL Modell: 801-251Kereszthivatkozás: 1VFC5

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor póló
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat x foglalat
Max. Nyomás404 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 2 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 801-101 Reducing Tee Pvc 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes szürke | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi 73 ° F-on3/4 "x 3/4" x 1/2 "€8.24
GF PIPING SYSTEMS 801-130 Reducing Tee PVC 1 x 1 x 1/2 hüvelykes szürke | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi 73 ° F-on1 "x 1" x 1/2 "€11.43
GF PIPING SYSTEMS 801-131 Reducing Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 hüvelykes szürke | AB3UKA 1VFB4 801-131630 psi 73 ° F-on1 "x 1" x 3/4 "€11.24
GF PIPING SYSTEMS 801-168 Reducing Tee Pvc 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi 73 ° F-on1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€24.41
GF PIPING SYSTEMS 801-210 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€23.04
GF PIPING SYSTEMS 801-211 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi 73 ° F-on1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€23.01
GF PIPING SYSTEMS 801-249 redukáló póló PVC 2 x 2 x 1 hüvelyk szürke | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi 73 ° F-on2 "x 2" x 1 "€31.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 801-251 redukáló póló PVC 2 x 2 x 1 1/2 hüvelykes szürke
€28.97 /Mértékegység