Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GEORG FISCHER 161514617 Membránszelep 2-utas 2 hüvelykes Aljzat/menetes | AC6HXW 33Z904

GEORG FISCHER 161514617 Membránszelep 2 utas 2 hüvelykes aljzat/menetes

Raktáron
Tétel: AC6HXW Típus: 161514617Kereszthivatkozás: 33Z904
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
€699.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembránszelep
test anyagaPVC
Térfogat-együttható457
csatlakozásAljzat x foglalat
Membrán anyagaEPDM
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
Hossz10 35 / 64 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret2"
Tömítés anyagaEPDM
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóMembrán anyagaHosszCsőméretÁr
GEORG FISCHER 161514612 Membránszelep 2-utas 1/2 hüvelykes Aljzat/menetes | AC6HXR 33Z899 16151461233EPDM5 39 / 64 "1 / 2 "€273.87
GEORG FISCHER 161514613 Membránszelep 2-utas 3/4 hüvelykes aljzat/menetes | AC6HXT 33Z901 16151461372EPDM6.5 "3 / 4 "€302.23
GEORG FISCHER 161514614 Membránszelep 2-utas 1 hüvelykes Aljzat/menetes | AC6HXU 33Z902 161514614127EPDM7 3 / 64 "1"€386.99
GEORG FISCHER 161514616 Membránszelep 2-utas 1-1/2 hüvelykes aljzat/menetes | AC6HXV 33Z903 161514616334EPDM9 1 / 16 "1.5 "€609.49
GEORG FISCHER 161514632 Membránszelep 2-utas 1/2 hüvelykes aljzat/menetes | AC6HXX 33Z905 16151463233EPDM háttér5 39 / 64 "1 / 2 "€448.75
GEORG FISCHER 161514633 Membránszelep 2-utas 3/4 hüvelykes aljzat/menetes | AC6HXY 33Z906 16151463372EPDM háttér6.5 "3 / 4 "€475.89
GEORG FISCHER 161514634 Membránszelep 2-utas 1 hüvelykes Aljzat/menetes | AC6HXZ 33Z907 161514634127EPDM háttér7 3 / 64 "1"€697.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161514617 Membránszelep 2 utas 2 hüvelykes aljzat/menetes
€699.67 /Mértékegység