GENTEQ 5KCP39MGU956S Motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 460v 48 Oao | AA4WLL 13G405

GENTEQ 5KCP39MGU956S motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 460v 48 Oao

Raktáron
Tétel: AA4WLL Típus: 5KCP39MGU956SKereszthivatkozás: 13G405

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€461.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5.2 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48
Teljes terhelésű erősítők1.1
HP1/3
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely5 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap / zenekar
Adattábla fordulat / perc1075
Névleges hatékonyság66.8%
Sebességek száma3
Teljes hossz12.437 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
Csenget a csengőközpontba5.625 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza6.5 "
Tengely tájolásaVízszintes
Tengely típusaLakás
Csap hossza1 / 16 "
Stud helyeMindkét vég
Stud minta5-1/4 x 5-1/4"
Stud méret# 8-32 UNC
Hővédelemkocsi
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.07
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501404040
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 5KCP39MGU956S motor Psc 1/3 LE 1075 Rpm 460v 48 Oao
€461.28 /Mértékegység