GENIE SLA-15 STR anyagmozgató kocsi 800 lb | AE2QPC 4YZ90

GENIE SLA-15 STR Anyagemelő terpesz 800 lb.

Tétel: AE2QPC Modell: SLA-15 STRKereszthivatkozás: 4YZ90
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€10,175.35 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyag emelő
BázisLovaglóülés
Alaplábak kívül Dia.31-1 / 2 "- 58"
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Villa hossza27.5 "
Villa szélessége23.5 "
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé175-1 / 2 "
A magasság emelése villával felfelé196 "
Emelési magasság max.196 "
Emelési magasság min.175.5 "
Terhelhetőség800 font
Terhelésközpont18 "
Teljes magasság78.5 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség31.5 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője5"
2ACD6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 170.55
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

A Genie SLA-15 STR anyagemelő terpesz nehéz anyagok és berendezések különböző magasságba történő emelésére alkalmas, segítve az olyan feladatokat, mint a telepítés, karbantartás és építés. A terpesz kialakítása lehetővé teszi széles tárgyak elhelyezését, így ideális szűk helyeken való használatra. Növeli a hatékonyságot, a biztonságot és az anyagmozgatás egyszerűségét a munkaterületeken.

Jellemzők:

  • Ez a Genie SLA-15 emelő terpesz 800 font teherbírással rendelkezik, így képes nehéz anyagok hatékony kezelésére.
  • Villái megfordíthatók, rugalmasságot biztosítva a különböző méretű rakományok kezeléséhez.
  • Ez a felvonó terpesz acél vázzal rendelkezik, tartós porszórt felülettel a hosszú élettartam érdekében.
  • Tengelyre szerelt kerekekkel van felszerelve, poliuretán futófelület anyaggal a sima és megbízható mobilitás érdekében.
  • Az emelő terpesz talpa erős acélból készült a nagyobb tartósság érdekében.
  • Állítható alappal rendelkezik, amely sokoldalúságot és alkalmazkodóképességet kínál a különböző munkaterület-konfigurációkhoz.
  • Ez a felvonó terpesz görgős kerekekkel rendelkezik, amelyek műanyag futófelülettel készültek a tartósság és a sima mozgás érdekében.
  • Görgő/kerék konfigurációval rendelkezik, amely 2 forgó kerékből és 2 forgó kerékből áll, fékekkel, amelyek mobilitást és stabilitást biztosítanak.
  • Ez az emelő terpesz hat tehermozgató és termelékenységet biztosító tartozékot tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a tehermozgató tartozékok felcserélhetőségét a munkaterheléshez.
  • Kitámasztókkal vagy anélkül is használható, sokoldalúságot biztosítva a különböző működési beállításokban.
  • Ez a felvonó terpesz teleszkópos árbocrendszerrel és kézi egysebességes csörlővel van felszerelve a nagyobb funkcionalitás és a könnyű használat érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú emelőszerkezetet használ ez a Genie SLA-15 emelő terpesz?

V. Lánc-/kötélemelő mechanizmust kínál a hatékony anyagmozgatás érdekében.

K. Hogyan karbantarthatom ezt az STR anyagemelő terpesztartót?

A.

  • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a felvonóban nincsenek-e látható sérülések, laza alkatrészek és kopott alkatrészek.
  • Kenje meg a mozgó alkatrészeket, például a csörlő mechanizmusát és a láncokat a gyártó ajánlásai szerint.
  • Rendszeresen ellenőrizze az emelőkábelek kopását, kopását vagy sérülését, és azonnal cserélje ki a sérült kábeleket.
  • Tartsa tisztán és törmelékmentesen a kerekeket és görgőket, biztosítva, hogy simán guruljanak, és szükség szerint cserélje ki a sérült kerekeket.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a felvonót a szennyeződések és a por eltávolítása érdekében, és fontolja meg a védőburkolat használatát, ha nem használja.
  • Győződjön meg arról, hogy a figyelmeztető címkék, a biztonsági utasítások és a terhelhetőségre vonatkozó információk olvashatóak maradnak, és cserélje ki az olvashatatlan címkéket.
  • Ellenőrizze a biztonsági berendezések, például a fékek és a stabilizátorok megfelelő működését.
  • Használaton kívül a felvonót tiszta, száraz és biztonságos helyen tárolja, védve a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól, ha szabadban tárolja.
  • Mindig olvassa el a gyártó felhasználói kézikönyvét a speciális karbantartási javaslatokért és ütemezésekért.
  • Gondoskodjon arról, hogy a kezelők megfelelő képzésben részesüljenek a biztonságos üzemeltetési és karbantartási eljárásokról, és rendszeresen végezzenek biztonsági felülvizsgálatokat.

K. Hogyan történik a lift vezérlése?

V. A pontos működés érdekében kézi csörlővel vezérelhető.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a felvonó terpesz használatakor?

A.

  • Gondoskodjon arról, hogy a kezelők megfelelő képzésben részesüljenek a felvonó kezelésében.
  • Tartsa be a megadott teherbírást (800 font).
  • Tartsa fenn a terhelés egyensúlyát az instabilitás elkerülése érdekében.
  • Tisztítsa meg a munkaterületet az akadályoktól és az emberektől.
  • Vízszintes és stabil talajon működjön.
  • Megfelelően telepítse és rögzítse a kitámasztókarokat, ha használják.
  • Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a fej fölött.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, beleértve a sisakot és a biztonsági mellényt.
  • Óvatosan kezelje a kezelőszerveket, és kerülje el a meghibásodásokat.
  • A munkaterület körül helyezzen el biztonsági korlátokat vagy figyelmeztető táblákat.
  • Fenntartson egyértelmű kommunikációt a kezelők és a földi személyzet között.
  • Végezze el a berendezés rutinszerű ellenőrzését kopás és sérülés szempontjából.
  • A rakomány felemelése vagy leengedése előtt gondoskodjon a stabilitásról.

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségÁr
GENIE SLA-10 STR Anyagmozgató targonca 1000 font | AE2QPA 4YZ88 SLA-10 STR137.5 "117 "1000 font€7,138.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SLA-15 STR Anyagemelő terpesz 800 lb.
€10,175.35 /Mértékegység