GENIE SLA-10 STR Anyagmozgató targonca 1000 font | AE2QPA 4YZ88

GENIE SLA-10 STR Anyagemelő terpesz 1000 lb.

Tétel: AE2QPA Modell: SLA-10 STRKereszthivatkozás: 4YZ88
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,637.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyag emelő
BázisLovaglóülés
Alaplábak kívül Dia.31-1 / 2 "- 58"
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Villa hossza27.5 "
Villa szélessége23.5 "
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé117 "
A magasság emelése villával felfelé137-1 / 2 "
Emelési magasság max.137.5 "
Emelési magasság min.117 "
Terhelhetőség1000 font
Terhelésközpont18 "
Teljes magasság78.5 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség31.5 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője5"
2ACD6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 146.06
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasság tárolva (78-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségÁr
GENIE SLA-15 STR anyagmozgató kocsi 800 lb | AE2QPC 4YZ90 SLA-15 STR196 "175.5 "800 font€8,409.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SLA-10 STR Anyagemelő terpesz 1000 lb.
€8,637.66 /Mértékegység