Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ER90SB3-045-11 Filler Metal 0.045 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QDJ 20AP88

WESTWARD ER90SB3-045-11 Fém töltőanyag 0.045 hüvelykes AWS A5.28

Raktáron
Tétel: AF6QDJ Modell: ER90SB3-045-11Kereszthivatkozás: 20AP88

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€186.92 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiller fém
AWS osztályozásER90SB3
Konténer mérete11 font
konténer típusCséve
Átmérő0.045 "
AnyagAlacsony ötvözetű acél
Szakítószilárdság90,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7229909000

Termék részletek:

    • Almárka: GENERIC

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁtmérőSzakítószilárdságÁr
WESTWARD ER90SB3-035-11 Filler Metal 0.035 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QDG 20AP86 ER90SB3-035-1111 font0.035 "90,000 PSI€192.83
WESTWARD ER90SB3-035-33 Filler 0.035 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QDH 20AP87 ER90SB3-035-3333 font0.035 "90,000 PSI€535.93
WESTWARD ER90SB3-045-33 Fillér 0.045 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QDK 20AP89 ER90SB3-045-3333 font0.045 "90,000 PSI€494.48
WESTWARD ER80SB2-035-11 Filler 0.035 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QJH 20AP57 ER80SB2-035-1111 font0.035 "80,000 psi€170.74
WESTWARD ER80SB2-035-33 Filler 0.035 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QJJ 20AP58 ER80SB2-035-3333 font0.035 "80,000 psi€446.84
WESTWARD ER80SB2-045-11 Filler Metal 0.045 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QJK 20AP59 ER80SB2-045-1111 font0.045 "80,000 psi€170.74
WESTWARD ER80SB2-045-33 Filler 0.045 hüvelykes AWS A5.28 | AF6QJL 20AP60 ER80SB2-045-3333 font0.045 "80,000 psi€476.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER90SB3-045-11 Fém töltőanyag 0.045 hüvelykes AWS A5.28
€186.92 /Mértékegység