Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623335424 Reteszelő homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcsésség 80 Tr | AF7VAE 22PD15

NORTON ABRASIVES 66623335424 Rögzítő homoktárcsa 1-1 / 2 hüvelyk átmérőjű szemcse 80 Tr

Raktáron
Cikkszám: AF7VAE Típus: 66623335424Kereszthivatkozás: 22PD15
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
€2.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolótárcsák reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
Rögzítő rendszerTR
Melléklet típusaGyors változás
HátlapPapír
HátsúlyB
színekGesztenyebarna
Dia lemez.1.5 "
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT30,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagszínekDia lemez.FokozatCsikorogMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66623340021 Reteszelő csiszolókorong 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsésség 50 Tr | AF7UYJ 22PC42 66623340021Alumínium-oxidbarna3 / 4 "Durva5040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340032 Reteszelő csiszolókorong 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsésség 80 Tr | AF7UYL 22PC44 66623340032Alumínium-oxidGesztenyebarna3 / 4 "közepes8040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340058 Záró homoktárcsa, 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 120 Tr | AF7UYN 22PC46 66623340058Alumínium-oxidZöld3 / 4 "Vége12040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340044 Reteszelő homoktárcsa 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsésség 150 Tr | AF7UYP 22PC48 66623340044Alumínium-oxidKék3 / 4 "Nagyon finom15040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340023 Reteszelő csiszolótárcsa 1 hüvelyk átmérőjű szemcsésség 50 Tr | AF7UYQ 22PC52 66623340023Alumínium-oxidbarna1"Durva5040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66254482331 Reteszelő csiszolókorong 1 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 80 Tr | AF7UYR 22PC54 66254482331Alumínium-oxidGesztenyebarna1"közepes8040,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340064 Rögzítő csiszolótárcsa 1 hüvelyk átmérőjű szemcsésség 120 Tr | AF7UYT 22PC56 66623340064Alumínium-oxidZöld1"Vége12040,000€1.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335424 Rögzítő homoktárcsa 1-1 / 2 hüvelyk átmérőjű szemcse 80 Tr
€2.53 /Mértékegység