Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P hőmérséklet páratartalom mérő | AG9LWU 20VC91

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P hőmérséklet páratartalom mérő

Raktáron
Tétel: AG9LWU Típus: EP8711PKereszthivatkozás: 20VC91
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
€260.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet páratartalom mérő
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus(3) AAA
Kalibrációs tanúsítványNem
AdatmegőrzésNem
kijelzőLCD
Páratartalom pontossága+/- 3% 20% -ról 80% -ra
Páratartalom felbontás0.1%
Memory designNem
Szonda Dia.0.39 "
Szonda hossza6"
Relatív páratartalom-tartomány0%-ról 99.9%
Érzékelő típusKapacitancia
Hőmérséklet Pontosság+/- 1 fok, +/- 3% relatív páratartalom
Temp. Hatótávolság'-20 fok és 70 fok között
Temp. Felbontás0.1 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1678
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mérő stílus: Hőmérséklet és páratartalom
    • Oszlopdiagram: Nem
    • Különleges jellemzők: Mérje meg a környezeti hőmérsékletet, a relatív páratartalmat (RH), a harmatpontot, a fűtőkör hőmérsékletét, a keverési arányt szemcsék per fontban (GPP) vagy G/KG-ban, valamint az entalpiát BTU vagy KJ/KG egységben, 6" hosszú érzékelő forgatható Szellőzőnyílás vagy rács belsejében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8711P hőmérséklet páratartalom mérő
€260.37 /Mértékegység