GENERAL ELECTRIC TJD424350 Molded Case Circuit Breaker, 350A, 22kAIC at 240VAC | CE6KPM

GENERAL ELECTRIC TJD424350 öntött ház megszakító, 350 A, 22 kAIC 240 VAC

Tétel: CE6KPM Típus: TJD424350
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők350
frame típusaTJD
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • GE TJD424350 megszakító, amelyet a túlterhelés és a rövidzárlat elkerülésére terveztek
    • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldó mechanizmus a hosszú távú és azonnali kioldási funkciók biztosításához
    • Az átfolyós csatlakozás biztosítja az egyszerű telepítést és csökkenti a karbantartási állásidőt
    • Az öntött tokban áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok találhatók egy kompakt helyen
    • UL jóváhagyott

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TJD424350 öntött ház megszakító, 350 A, 22 kAIC 240 VAC