A General Electric TEC36150 megszakító megakadályozza az áramkör károsodását túláram (túlterhelés) vagy rövidzárlat miatt a csatlakoztatott aljzatokban, elágazó áramkörökben, motorokban és HVAC/HVAR-okban. Ennek az öntött házas megszakítónak a névleges árama 150A, a névleges feszültsége pedig 600VAC / 250VDC.
Jellemzők:
- A General Electric TEC36150 megszakító rövidzárlat- és túlterhelésvédelmet biztosít ipari gépek és elektromos áramkörök számára.
- Mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali áramkorlátozó védelmet biztosít.
- Feed-thru rögzítéssel érkezik, amely gyors és zökkenőmentes telepítést biztosít.
- Ez a megszakító vezeték- és terhelésoldali kapcsokkal van felszerelve a biztonságos csatlakozás érdekében korlátozott helyen.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különböző megszakítási teljesítménye ennek a General Electric TEC36150 megszakítónak?
V. Ennek a General Electric TEC36150 megszakítónak a maximális megszakítási teljesítménye 10 kA 480 VAC bemeneten.
K. Milyen szempontokat kell ellenőrizni a General Electric TEC36150 megszakító használata előtt?
A.
- Tartsa tisztán a megszakító környékét egy burkolat segítségével. Távolítsa el a port, szennyeződést, zsírt, nedvességet, idegen szennyeződéseket vagy bármilyen biztonsági veszélyt a megszakító környékéről.
- Ellenőrizze, hogy az egység mechanikus összekötő elemei, mint például a billenőkapcsoló, szabadon mozoghatnak-e az egység többszöri BE-KI kapcsolásával.
- Nyomja meg az opcionális nyomógombot az egység alján, hogy mechanikusan tesztelje a megszakítót.
- Vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta repedés, repedés, elszíneződés vagy túlmelegedés jele. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
K. Mi ennek a General Electric TEC36150 megszakítónak a névleges feszültsége?
V. A General Electric TEC36150 megszakító jól működik 600 VAC és 250 VDC tápellátáson.
K. Mekkora a General Electric TEC36150 megszakító névleges áramerőssége?
V. Ennek a General Electric megszakítónak a névleges áramerőssége 150 A. Ha azonban alacsonyabb névleges áramerősségű megszakítóra van szüksége, nézze meg a GE-t TEC26007 és a TEC26003 3A, illetve 7A névleges áramerősségű megszakítók.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a General Electric TEC36150 megszakítót?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések, túlmelegedés, laza csatlakozások vagy szennyeződések.
- A teljesítményproblémák elkerülése érdekében tartsa tisztán a megszakítót és környezetét.
- A túlmelegedés megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrizze az összes elektromos csatlakozás szorosságát.
- Alkalmazza az ajánlott kenést a mozgó alkatrészeken, miközben elkerüli a por felhalmozódását.
- Tesztelje a megszakítót terhelés alatt a megfelelő működés és biztonság ellenőrzése érdekében.
- Kalibrálja az állítható kioldó egységeket a pontos áramvédelem érdekében.
- Ellenőrizze a szigetelést az elektromos hibák és meghibásodások elkerülése érdekében.
- Tesztelje a védelmi eszközök, például relék és érzékelők működőképességét.
- Működtesse a megszakítót meghatározott környezeti feltételek mellett.
- Tartson készletet az ajánlott pótalkatrészekből az időben történő cserék érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a General Electric TEC36150 megszakító kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áram és feszültség, a megszakítási kapacitás, a kioldási görbe, a környezeti alkalmasság és az egyéb védőeszközökkel való koordináció.