Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS GE296H0-MVPS-N Elektronikus előtét 2 lámpa 1.70A 204W T12 | AH9JQW 39WE25

GENERAL ELECTRIC GE296H0-MVPS-N elektronikus előtét 2 lámpa 1.70A 204W T12

Raktáron
Tétel: AH9JQW Modell: GE296H0-MVPS-NKereszthivatkozás: 39WE25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€86.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők1.70
Előtétfaktor0.88
BallasztcsaládProLine
Előtét típusaElektronikus
Magasság1 39 / 64 "
Bemeneti watt204
Lámpa típusaT12
Lámpa Watts96
Hossz11 51 / 64 "
FényteljesítményMagas
Min. Kezdő hőmérséklet.-20 fok F
Lámpák száma2
Power FactorNagyobb, mint 98%
Indítás típusaProgramozott / gyors
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 20%
Feszültség120/277
Szélesség2 7 / 64 "
Vezeték típusaSeries of

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országCN

Termék részletek:

    • Előtét-fényerő: Nem
    • F96T12 lámpák száma: 1 vagy 2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE296H0-MVPS-N elektronikus előtét 2 lámpa 1.70A 204W T12
€86.04 /Mértékegység