ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FCV36TE050R öntött házas megszakító, 50A, 600VAC, 35kAIC 480V-on | CE6JZC

GENERAL ELECTRIC FCV36TE050R Molded Case Circuit Breaker, 50A, 600VAC, 35kAIC at 480V

Cikkszám: CE6JZC Model: FCV36TE050R
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
erősítők50
frame típusaFCV
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • GE FCV36TE050R circuit breaker designed to shut-off a power supply when an imbalance between the outgoing and incoming current occurs
    • Features bolt-on mounting to ensure quick & hassle-free installation
    • Hőmágneses kioldás, hogy elkerülje a kioldást enyhe túlterhelés esetén, miközben azonnal reagál a súlyos túlfeszültségekre
    • Öntött tokban kerül forgalomba, ahol kis helyen beépített áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok tárolhatók

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FCV36TE070R2 öntött házas megszakító, 70A, 600VAC, 35kAIC 480V-on | CE6JZD FCV36TE070R270-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCV36TE050R Molded Case Circuit Breaker, 50A, 600VAC, 35kAIC at 480V