GENERAL ELECTRIC FBV16TE030RV Bolt-On Circuit Breaker, 150kAIC at 480V, 277VAC, 1 Phase | CE6JXG

GENERAL ELECTRIC FBV16TE030RV Bolt-On Circuit Breaker, 150kAIC at 480V, 277VAC, 1 Phase

Tétel: CE6JXG Típus: FBV16TE030RV
€851.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők30
frame típusaFB
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355

Termék részletek:

    • GE FBV16TE030RV megszakító az áramellátás kikapcsolására, ha a kimenő és a bejövő áram között egyensúlyhiány áll fenn
    • Hőmágneses kioldás az enyhe túlterhelések kioldásának elkerülésére, miközben azonnal reagál a súlyos rövidzárlatokra; alkalmas fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • A rakományoldali füles kapcsokkal és panelcsatlakozásokkal ellátott csavaros rögzítés gyors szerelést tesz lehetővé
    • Öntött tokban kerül forgalomba, ahol kis helyen beépített áramvezető alkatrészek, kioldóeszközök és mechanizmusok tárolhatók

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkTételPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBN36TE020RV Felcsavarozható megszakító, 3 pólusú, 600 V, 65 kA, 480 V, 3 fázis | CE6JWK FBN36TE020RV20Csavar a megszakítóra3600€1,096.19
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH16TE020RV öntött házas megszakító, 20A, 600V, 277VAC, 1 fázis | CE6JWL FBH16TE020RV20Csavar a megszakítóra1277€908.31
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE015RV Record Plus megszakító, 100 kA 480 V-on, csavarral rögzíthető | CE6JWM FBH26TE015RV15Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE020RV öntött ház megszakító, 15A, 600V, csavaros csatlakozás | CE6JWN FBH26TE020RV20Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE025RV Csavaros megszakító, 2 pólusú, 600 V, 25 A, 100 kA, 480 V | CE6JWP FBH26TE025RV25Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE030RV Record Plus megszakító, 30A, 600VAC, 100kAIC@480V | CE6JWQ FBH26TE030RV30Csavar a megszakítóra2600-
ajánlatkérés
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS FBH26TE035RV öntött tokos megszakító, Record Plus Design, 600VAC, 35A | CE6JWR FBH26TE035RV35Csavar a megszakítóra2600€2,770.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC FBV16TE030RV Bolt-On Circuit Breaker, 150kAIC at 480V, 277VAC, 1 Phase
€851.82 /Mértékegység