ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306F103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 135a | AF2LUN 6VDJ6

GENERAL ELECTRIC CR306F103 mágneses motorindító Nema 240v 3p 135a

Raktáron
Tétel: AF2LUN Típus: CR306F103Kereszthivatkozás: 6VDJ6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,468.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők135
Tekercs Volt240 VAC
Mélység7.31 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság25 "
HP @ 3 fázis - 208 V40
HP @ 3 fázis - 230 V50
HP @ 3 fázis - 240 V50
HP @ 3 fázis - 460 V100
HP @ 3 fázis - 480 V100
HP @ 3 fázis - 575 V100
Hz50/60
NEMA méret4
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.155
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)24.77
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€715.11
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€818.87
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,471.82
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€535.97
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€688.77
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€751.95
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,318.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306F103 mágneses motorindító Nema 240v 3p 135a
€5,468.22 /Mértékegység