Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306A003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4

GENERAL ELECTRIC CR306A003 mágneses motorindító Nema 240v 3p 9a

Raktáron
Cikkszám: AF2LUA Modell: CR306A003Kereszthivatkozás: 6VDH4
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
€558.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők9
Tekercs Volt240 VAC
Mélység3.94 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság7.8 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/3
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 3 fázis - 208 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 460 V2
HP @ 3 fázis - 480 V2
HP @ 3 fázis - 575 V2
Hz50/60
NEMA méret00
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség3.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6155
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€738.75
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€841.37
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D103 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,662.18
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306B003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€694.98
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306C003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€797.86
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306D003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,452.42
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR306E003 Mágneses motorindító Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "305050503€2,343.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306A003 mágneses motorindító Nema 240v 3p 9a
€558.02 /Mértékegység