Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C955A hőegység mérete 0-1 8.47-9.92 A Tartomány | AC9QDT 3HYW5

GENERAL ELECTRIC CR123C955A Hőegység mérete 0-1 8.47-9.92 A Tartomány

Raktáron
Tétel: AC9QDT Típus: CR123C955AKereszthivatkozás: 3HYW5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€28.62 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőegység
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház9.50
FL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál ház9.12 a 9.59
FL erősítő @ 1-Ph / 2 méret / normál ház9.04 a 9.52
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy ház8.72
FL erősítő @ 3-Ph / 00,0,1 méret / normál ház8.47
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / nyitott és nagy ház9.03
FL erősítő @ 3-Ph / 2 méret / normál ház8.07 a 9.03
FL erősítő @ 3-Ph / 5 méret / normál ház169 a 184
Teljes terhelésű erősítők8.47 a 9.92

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0216
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 1-Ph / 00,0,1 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / 3 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / nyitott és nagy házFL erősítő @ 3-Ph / 4 méret / normál házFL erősítő @ 3-Ph / 5 méret / normál házTeljes terhelésű erősítőkÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C054A hőegység mérete 0-1 0.43-0.48 A Tartomány | AC9QBR 3HYP3 CR123C054A-0.480.46 a 0.51----0.43 a 0.48€28.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C060A hőegység mérete 0-1 0.48-0.55 A Tartomány | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 a 0.55----0.48 a 0.55€28.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C066A hőegység mérete 0-1 0.53-0.57 A Tartomány | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 a 0.61----0.53 a 0.57€28.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C071A hőegység mérete 0-1 0.58-0.65 A Tartomány | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 a 0.65----0.58 a 0.65€28.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C078A hőegység mérete 0-1 0.64-0.69 A Tartomány | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 a 0.74----0.64 a 0.69€28.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C087A Hőegység mérete 0-1 0.74-0.83 A Tartomány | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 a 0.88----0.74 a 0.83€28.62
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR123C097A Hőegység mérete 0-1 0.84-0.97 A Tartomány | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 a 0.97----0.84 a 0.97€28.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123C955A Hőegység mérete 0-1 8.47-9.92 A Tartomány
€28.62 /Mértékegység