ÁLTALÁNOS KÁBEL W7136100 Kábel Cat 6 Fekete 23awg 1000 Feet | AB2MYE 1MWZ2

GENERAL CABLE W7136100 kábel Cat 6 fekete 23awg 1000 láb

Raktáron
Tétel: AB2MYE Modell: W7136100Kereszthivatkozás: 1MWZ2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,095.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri növényi kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa6
Vezetõméret23 AWG
Frekvencia250 MHz
Kabát színeFekete
Kabát anyagUV és kopásálló polietilén
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)-30 Telepítéshez, -45 Működéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-45 foktól 80 fokig
Dia kívül.0.25 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásCséve
Húzóerő32 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Standard ANSI / TIA / EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS / ICEA S-192-700, MIL-C-24640A vízbehatolás
Vezetékméret23 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.26
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8544493080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W7136100 kábel Cat 6 fekete 23awg 1000 láb
€1,095.62 /Mértékegység