Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30KA31 termosztát 50/60 Hz Fali | AF9NRV

DAYTON 30KA31 Termosztát 50/60 Hz Fal

Raktáron
Tétel: AF9NRV Modell: 30KA31
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
€313.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTermosztát
AC erősítők20mA
Mélység1.25 "
KW-hoz illik60, 80, 100
Magasság5.5 "
Hz50/60
Szerelési típusFal
Temp. Hatótávolság50 fok és 90 fok F között
Feszültség tartomány0–10 VDC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)4.76
HS-kód9032100030

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültség tartományAC erősítőkKW-hoz illikHzTételSzerelési típusKapcsolótípusTemp. HatótávolságÁr
DAYTON 2YU90 hővisszanyerő termosztát Spst | AF9KHH 2YU9024 a 27725Minden, kivéve 5 kW; 3-fázisú60Rajongói helyreállítási statEgység szerelveSPST60 fok és 120 fok F között€209.68
DAYTON 2YU95 termosztát egységre szerelt relé | AF9KHM 2YU9524 a 27725-60TermosztátEgység szerelve(2) DPST-€205.06
DAYTON 2201186 Termosztát | AH2EXE 26DE19 2201186----Termosztát---€133.11
DAYTON HV502407050009G Termosztát | AH4KCF 34UE84 HV502407050009G----Termosztát---€44.81
DAYTON VEVRM150420G termosztát | AH9ZFW 46D474 VEVRM150420G----Termosztát---€40.99
DAYTON 48GP69 dugaszolható fagyvédelmi termosztát, hordozható fűtőberendezés | CJ3ANM 48GP69----Termosztát---€36.89
DAYTON PH-936-007 Termosztát | CJ3PYV 44MY59 PH-936-007----Termosztát---€76.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30KA31 Termosztát 50/60 Hz Fal
€313.05 /Mértékegység