ÁLTALÁNOS KÁBEL W5133342E Cable Riser Cat 5e 24awg Fehér | AB2MEC 1MUF8

GENERAL CABLE W5133342E Kábelemelő Cat 5e 24awg Fehér

Raktáron
Tétel: AB2MEC Modell: W5133342EKereszthivatkozás: 1MUF8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€292.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia200 MHz
Kabát színefehér
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)0 Telepítéshez, -10 üzemeltetéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.195 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásSpool-Pac (R)
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Standard UL és cUL típusú CMR, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B és 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661
UL típusokfelkelő
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.16
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretKategória típusaVezetõméretKabát színeÜzemi hőm. HatótávolságDia kívül.CsomagtípusCsomagolásÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5133374E Kábelemelő Cat 5e 24awg Kék | AB2MEB 1MUF6 W5133374E24 AWG5E24 AWGKék-20 foktól 75 fokig0.195 "CséveSpool-Pac (R)€393.69
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7133764 Cable Riser Cat 6 23awg Blue | AB2MEN 1MUL7 W713376423 AWG623 AWGKék-10 foktól 60 fokig0.22 "Húzza PacPull-Pac (R)€406.21
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7133703 Cable Riser Cat 6 23awg Blue | AB2MEP 1MUL8 W713370323 AWG623 AWGKék-10 foktól 60 fokig0.22 "CséveCséve€438.52
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7133708 Kábelemelő, Cat6, 23 Awg , Fehér | AB2MEQ 1MUL9 W713370823 AWG623 AWGfehér-10 foktól 60 fokig0.22 "CséveSpool-Pac (R)€451.04
ÁLTALÁNOS KÁBEL W7133765 Cable Riser Cat 6 23awg Fehér | AB2MER 1MUN1 W713376523 AWG623 AWGfehér-10 foktól 60 fokig0.22 "Húzza PacPull-Pac (R)€446.04
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5133200E Kábel Data/LAN Cat 5e Szürke | AD3HVM 3ZK44 W5133200E24 AWG5E24 AWGSzürke-20 foktól 75 fokig0.195 "Húzza PacPull-Pac (R)€337.28
ÁLTALÁNOS KÁBEL W5133448E kábel Cat 5e felszálló sárga 1000 láb | AD7DHK 4DNW5 W5133448E24 AWG5E24 AWGSárga-20 foktól 75 fokig0.195 "CséveSpool-Pac (R)€281.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W5133342E Kábelemelő Cat 5e 24awg Fehér
€292.74 /Mértékegység