ÁLTALÁNOS KÁBEL W2133774E Kábel felszálló árnyékolt Cat 5e 24awg Fehér | AB2MEG 1MUH6

GENERAL CABLE W2133774E Kábel felszálló árnyékolt Cat 5e 24awg fehér

Raktáron
Tétel: AB2MEG Modell: W2133774EKereszthivatkozás: 1MUH6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€706.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavart pár kábel
Hajlítsa a sugarat1"
Kábel hossza1000 láb.
Kategória típusa5E
Vezetõméret24 AWG
Frekvencia100 MHz
Kabát színefehér
Kabát anyagÉgésgátló PVC
Hossz1000 láb.
Alacsony hőmérséklet. Értékelés (C fok)0 Telepítéshez, -10 üzemeltetéshez
Karmesterpárok száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 75 fokig
Dia kívül.0.25 "
CsomagtípusCséve
CsomagolásCséve
Húzóerő25 font
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Standard UL és cUL típusú CMR, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1
UL típusokRiser, árnyékolt
Vezetékméret24 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKabát színeÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL W2133496E Kábel felszálló árnyékolt Cat 5e 24awg kék | AB2MEF 1MUH5 W2133496EKék€746.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE W2133774E Kábel felszálló árnyékolt Cat 5e 24awg fehér
€706.43 /Mértékegység