ÁLTALÁNOS KÁBEL C3119.41.02 Vezérlőkábel 18 Awg 8 Vezetők | AA8NZG 19G582

GENERAL CABLE C3119.41.02 Vezérlőkábel 18 Awg 8 vezeték

Raktáron
Tétel: AA8NZG Modell: C3119.41.02Kereszthivatkozás: 19G582

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,087.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKommunikációs kábel
Kábeltípusvédtelen
Kapacitancia37.0 pF / láb
színekfehér
Vezetõméret18 AWG
Vezetõ típusaSzilárd csupasz réz
Szembenéző anyagVezetékek
SzigetelésPrémium minőségű, színkódolt PVC
SzigetelőanyagPrémium minőségű, színkódolt PVC
Kabát színefehér
Kabát anyagFlexguard (R) PVC
Hossz1000 láb.
NEC cikk725, 800
Névleges külső Dia.0.216 "
Vezetők száma8
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Árnyékoló anyagEgyik sem
Orsó / tekercs hossza (Ft)1000
Temp. Hatótávolság-4 a 167
Feszültség150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.03
Hajó magassága (cm)26.2
Hajó hossza (cm)26.99
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaÁr
ÁLTALÁNOS KÁBEL C3110.41.02 Vezérlőkábel 18 Awg 2 Vezetékek | AA8NZB 19G575 C3110.41.020.142 "2€749.85
ÁLTALÁNOS KÁBEL C3114.41.02 Vezérlőkábel 18 Awg 3 Vezetők | AA8NZC 19G576 C3114.41.020.151 "3€1,215.70
ÁLTALÁNOS KÁBEL C3118.41.02 Vezérlőkábel 18 Awg 6 Vezetők | AA8NZF 19G581 C3118.41.020.199 "6€2,470.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL CABLE C3119.41.02 Vezérlőkábel 18 Awg 8 vezeték
€3,087.79 /Mértékegység